扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER 2.50DSRM06.00圓形氣缸2-1 / 2英寸的孔6英寸的行程| AJ2EPE 49J913

PARKER 2.50DSRM06.00 圓形氣缸 2-1/2 英寸缸徑 6 英寸行程

有現貨
貨號:AJ2EPE 型號:2.50DSRM06.00交叉編號:49J913

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,903 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氣缸
主體材料不銹鋼
孔直徑。2.5“
坐墊類型與機身相同顏色
氣缸類型回合不可修復
端蓋材料
銀色
磁性活塞
最大。 壓力250 PSI
山氣鼻子
鼻掛螺紋1-3 / 8“ -12
總長度11.6“
活塞材質
活塞桿材料鍍鉻鋼
端口大小1/4“ FNPT
Rod Dia。0.625“
桿螺紋長度0.88“
桿螺紋尺寸1 / 2-20 UNF
單動/雙動雙動
行程6"
溫度。 範圍14度至140度F
管材不銹鋼
類別圓體

送貨信息:

船重(kg) 1.37
船高(厘米)6.65
船長(厘米)29.39
船寬(厘米)6.65
原產地US

產品型號

產品型號桿螺紋長度孔直徑。磁性活塞桿螺紋尺寸行程溫度。 範圍鼻掛螺紋總長度價錢
PARKER 0.31DSR01.00圓形氣缸5/16英寸的孔1英寸的行程| AJ2DWU 49J527 0.31DSR01.000.38“5機構/ 16“沒有#5-40 UNC1"-10度至165度F3 / 8“-243"新台幣1,263元
PARKER 0.31DSR02.00圓形氣缸5/16英寸的孔2英寸的行程| AJ2DWV 49J528 0.31DSR02.000.38“5機構/ 16“沒有#5-40 UNC2"-10度至165度F3 / 8“-244"新台幣1,360元
PARKER 0.31DSR03.00圓形氣缸5/16英寸的孔3英寸的行程| AJ2DWW 49J529 0.31DSR03.000.38“5機構/ 16“沒有#5-40 UNC3"-10度至165度F3 / 8“-245"新台幣1,525元
PARKER 0.31DSR04.00圓形氣缸5/16英寸內孔4英寸行程| AJ2DWX 49J530 0.31DSR04.000.38“5機構/ 16“沒有#5-40 UNC4"-10度至165度F3 / 8“-246"新台幣1,554元
PARKER 0.44DSR0.500圓形氣缸7/16英寸缸徑1/2英寸行程| AJ2DXT 49J549 0.44DSR0.5000.5“7機構/ 16“沒有#10-32 UNF1機構/ 2“-10度至165度F7 / 16“-203.1“新台幣1,360元
PARKER 0.44DSR01.00圓形氣缸7/16英寸內孔1英寸行程| AJ2DXU 49J550 0.44DSR01.000.5“7機構/ 16“沒有#10-32 UNF1"-10度至165度F7 / 16“-203.6“新台幣1,424元
PARKER 0.44DSR01.50圓形氣缸7/16英寸缸徑1-1 / 2英寸| AJ2DXV 49J551 0.44DSR01.500.5“7機構/ 16“沒有#10-32 UNF1.5“-10度至165度F7 / 16“-204.100“新台幣1,488元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER 2.50DSRM06.00 圓形氣缸 2-1/2 英寸缸徑 6 英寸行程
新台幣6,903元 /單元