項目 | 管接頭 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | SAE-ORB x FNPT |
十六進制大小 | 1.875“ |
最大。 壓力 | 3600 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 3600 PSI |
孔數 | 2 |
外直徑。 | 1.875“ |
管道尺寸 | 1-5/8-12 x 1" |
溫度。 範圍 | 30度至250度F |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 7307290000 |
型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 / 8 F5OG-SS | 9機構/ 16“ | 6000 PSI | 6000 PSI | 9機構/ 16“ | 7/16-20 x 1/8" | 新台幣4,314元 | |
4-1 / 4 F5OG-SS | 3機構/ 4“ | 6000 PSI | 6000 PSI | 3機構/ 4“ | 7/16-20 x 1/4" | 新台幣6,066元 | |
6-1 / 4 F5OG-SS | 3機構/ 4“ | 6000 PSI | 6000 PSI | 3機構/ 4“ | 9/16-18 x 1/4" | 新台幣3,922元 | |
6-3 / 8 F5OG-SS | 7機構/ 8“ | 6000 PSI | 6000 PSI | 7機構/ 8“ | 3/4-16 x 1/4" | 新台幣5,210元 | |
8-1 / 4 F5OG-SS | 7機構/ 8“ | 6000 PSI | 6000 PSI | 7機構/ 8“ | 9/16-18 x 3/8" | 新台幣5,179元 | |
8-3 / 8 F5OG-SS | 7機構/ 8“ | 6000 PSI | 6000 PSI | 7機構/ 8“ | 3/4-16 x 3/8" | 新台幣4,063元 | |
8-1 / 2 F5OG-SS | 1.125“ | 6000 PSI | 6000 PSI | 1.125“ | 7/8-14 x 1/2" | 新台幣7,736元 |