項目 | 配件 |
主體材料 | 黃銅 |
最高 運營壓力 | 1000 PSI |
最高 工作溫度 | 121度C |
最小 工作溫度 | -53度C |
三方圈 | 方頭插頭 |
次數 | 公管 |
螺紋尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.04 |
產品 | 型號 | 管外徑 | 主體材料 | 十六進制大小 | 管尺寸 | 最高 運營壓力 | 最小 工作溫度 | 管道尺寸 | 三方圈 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165PLP-8 | 1機構/ 2“ | 鍍鎳黃銅 | - | 1機構/ 2“ | 300 PSI | -18度C | - | 90度彎頭 | 10 | 新台幣6,404元 | ||
4-1 / 4PLPHBF4-B | 1機構/ 4“ | 鍍鎳黃銅 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 300 PSI | -18度C | 1機構/ 4“ | 連接器 | 10 | 新台幣2,133元 | ||
4-3 / 8PLPHBF4-B | 1機構/ 4“ | 鍍鎳黃銅 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 300 PSI | -18度C | 3機構/ 8“ | 連接器 | 10 | 新台幣2,639元 | ||
8-1 / 2PLPHBF4-B | 1機構/ 2“ | 鍍鎳黃銅 | 1-1 / 16“ | 1機構/ 2“ | 300 PSI | -18度C | 1機構/ 2“ | 連接器 | 10 | 新台幣4,683元 | ||
62PLPBH-6 | 3機構/ 8“ | 鍍鎳黃銅 | 7機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 300 PSI | -18度C | - | 艙壁 | 10 | 新台幣5,174元 | ||
W169PLP-2-4 | 1機構/ 8“ | 鍍鎳黃銅 | 9機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 300 PSI | -18度C | 1機構/ 4“ | 90度彎頭 | 10 | 新台幣4,355元 | ||
W169PLP-8-6 | 1機構/ 2“ | 鍍鎳黃銅 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 300 PSI | -18度C | 3機構/ 8“ | 90度彎頭 | 10 | 新台幣6,499元 |