項目 | 90度擠壓彎頭 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 耀斑x MNPT |
擴口螺紋尺寸 | 3 / 8-24 |
喇叭形 | 45學位 |
最大。 壓力 | 1900 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 3機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 擴口螺紋尺寸 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
249F 4-2 | 7 / 16-20 | 1400 PSI | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣1,790元 | |
249f-4-4 | 7 / 16-20 | 1400 PSI | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣2,659元 | |
249F 4-6 | 7 / 16-20 | 1400 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣4,636元 | |
249F 5-2 | 1 / 2-20 | 1200 PSI | 1機構/ 8“ | 5機構/ 16“ | 10 | 新台幣4,967元 | |
249F 5-4 | 1 / 2-20 | 1200 PSI | 1機構/ 4“ | 5機構/ 16“ | 10 | 新台幣3,972元 | |
249F 6-2 | 5 / 8-18 | 1000 PSI | 1機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣10,780元 | |
249F 6-4 | 5 / 8-18 | 1000 PSI | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣3,650元 |