項目 | 乳頭 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPTF |
完 | 三價鉻 |
軟管連接 | (不適用) |
互換類型 | 汽車,Tru-Flate |
材料 | 鐵件 |
最高 流 | 110 CFM |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
最高 工作溫度 | 250度 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最小 工作溫度 | -40度F |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
電鍍 | 鋅 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
螺紋尺寸 | 1 / 2-14“ |
螺紋類型 | 男性 |
閥門類型 | 無閥 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7307995015 |
原產地 | US |
型號 | 最高 流 | 倒鉤尺寸 | 主體材料 | 管道尺寸 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 身體尺寸 | 連接類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C | 25 CFM | - | 鐵件 | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18“ | 男性 | 1機構/ 4“ | NPTF | 新台幣209元 | |
0C | 25 CFM | - | 鐵件 | 1機構/ 8“ | 1 / 8-27“ | 男性 | 1機構/ 4“ | NPTF | 新台幣234元 | |
0E | 50 CFM | - | 鐵件 | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18“ | 男性 | 3機構/ 8“ | NPTF | 新台幣438元 | |
0F | 110 CFM | - | 鐵件 | 3機構/ 8“ | 3 / 8-18“ | 男性 | 1機構/ 2“ | NPTF | 新台幣487元 | |
1E | 50 CFM | - | 鐵件 | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18“ | 女性 | 3機構/ 8“ | NPTF | 新台幣492元 | |
3C | 25 CFM | - | 鐵件 | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18“ | 女性 | 1機構/ 4“ | NPTF | 新台幣235元 | |
3C至E | 25 CFM | - | 鐵件 | 3機構/ 8“ | 3 / 8-18“ | 女性 | 1機構/ 4“ | NPTF | 新台幣584元 |