項目 | 熱電偶連接器 |
基本材料 | 黃銅 |
主體材料 | 黃銅 |
壓縮螺紋尺寸 | 1機構/ 8“ |
連接類型 | A-LOK(R)x MNPT |
十六進制大小 | 7機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 3600 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -40度至400度F |
管尺寸 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 9.22 |
船寬(厘米) | 6.83 |
HS代碼 | 7307290000 |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 基本材料 | 主體材料 | 管尺寸 | 壓縮螺紋尺寸 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MTC2N-316 | -425度至1200度F | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | A-LOK(R)x MNPT | 1機構/ 2“ | 10,300 PSI | 新台幣1,210元 | ||
4-4 FH4BZ-B | -40度至400度F | 黃銅 | 黃銅 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | CPI(TM) x MNPT | 9機構/ 16“ | 3500 PSI | 新台幣579元 |