項目 | 乳頭 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 3機構/ 8“ |
連接類型 | NPTF |
完 | 不含鉻6 |
流量 | 6加侖/分鐘 |
總長: | 1 37機構/ 64“ |
鎖定機制 | Thread 低功耗物聯網 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
最高 工作溫度 | 230度 |
最大。 壓力 | 10,000 PSI |
最小 工作溫度 | -22度F |
工作溫度 範圍 | -22度至238度F |
派克立交 | 3010-3 |
先鋒交流 | 3010-3 |
管道尺寸NPT | 3機構/ 8“ |
電鍍 | 鋅 |
密封材料 | 聚氨酯 |
溫度。 範圍 | -22到238 F. |
螺紋尺寸 | 3 / 8-18“ |
螺紋類型 | 女性 |
類別 | 耦合器公半 |
閥門設計 | 球 |
閥門類型 | 球 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 3.05 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8481200050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身體尺寸 | 流量 | 總長: | 派克立交 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3010-2 | 1機構/ 4“ | 3加侖/分鐘 | 1 19機構/ 64“ | 3010-2 | 1 / 4-18“ | 女性 | 新台幣1,560元 | ||
3010-3-230 | 3機構/ 8“ | 6加侖/分鐘 | - | - | 3 / 8-18“ | 男性 | 新台幣1,813元 | 詢價
|