項目 | 3級無菌空氣過濾器組件 |
碗材質 | 鐵件 |
排水類型 | Automatic 自動錶 |
過濾等級 | 0.01微米 |
最高 流 | 223 CFM |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 130學位F. |
總高度 | 17“ |
總寬度 | 17“ |
管道尺寸 | 1-1 / 2“NPT |
尺寸 | 微型 |
船重(kg) | 20.3 |
船高(厘米) | 26.92 |
船長(厘米) | 62.99 |
船寬(厘米) | 46.23 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 流 | 總高度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3B-8206N-3A1 | 101 CFM | 13“ | 13“ | 3 / 4“NPT | 新台幣119,454元 |