扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER 4-4 CBZ-SS 壓縮接頭,單套圈壓縮,1/4 英吋尺寸,SS | AB2ZRH 1PZJ5

PARKER 4-4 CBZ-SS 壓縮接頭,單套圈壓縮,1/4 英寸尺寸,不銹鋼

有現貨
貨號:AB2ZRH 型號:4-4 CBZ-SS交叉參考:1PZJ5

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,673 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓縮配件
基本材料金屬
主體材料316不銹鋼
壓縮螺紋尺寸7 / 16-20
連接尺寸1機構/ 4“
連接類型單插芯
十六進制大小9機構/ 16“
材料316 SS
最高 運營壓力10,000 PSI
最高 工作溫度605度C
最小 工作溫度-255度C
管道尺寸1機構/ 4“
次數管對公管
溫度。 範圍-425度至1200度F
管外徑1機構/ 4“
管尺寸1機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)4.57
船長(厘米)10.92
船寬(厘米)7.11
HS代碼7307225000
原產地US

產品詳細說明:

  • CPI系列外螺紋彎頭採用單卡套設計,在管體和管體上營造出動感; 適用於高壓、高振動和真空條件
  • 精確的管對準,螺母和閥體尺寸具有緊密的公差
  • 兼容304、316或316L SS管
  • 安全係數-4:1
  • 在安裝過程中,油管不會被配件扭曲,因此保持了機械完整性

產品型號

產品型號最大。 壓力基本材料主體材料管道尺寸三方圈次數溫度。 範圍管外徑價錢
PARKER 4-2 FBZ-SS 壓縮接頭,單套圈壓縮,1/4 英吋尺寸,SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 PSI金屬316不銹鋼1機構/ 8“NPT公接頭管對公管-425度至1200度F1機構/ 4“新台幣851元
PARKER 4-4 FBZ-SS 壓縮接頭,單套圈壓縮,1/4 英吋尺寸,SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 PSI金屬316不銹鋼1機構/ 4“NPT公接頭管對公管-425度至1200度F1機構/ 4“新台幣864元
PARKER 4-6 FBZ-SS 公頭連接器,3/8 英吋尺寸,SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 PSI金屬316不銹鋼3機構/ 8“---425度至1200度F-新台幣1,046元
PARKER 4-8 FBZ-SS 公頭連接器,1/2 英吋尺寸,SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 PSI金屬316不銹鋼1機構/ 2“---425度至1200度F-新台幣1,552元
PARKER 6-4 FBZ-SS 公頭連接器,1/4 英吋尺寸 | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 PSI金屬316不銹鋼1機構/ 4“---425度至1200度F-新台幣1,162元
PARKER 6-6 FBZ-SS 公連接器,3/8 英吋尺寸 | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 PSI金屬316不銹鋼3機構/ 8“---425度至1200度F-新台幣1,365元
PARKER 6-8 FBZ-SS 公頭連接器,1/2 英吋尺寸 | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 PSI金屬316不銹鋼1機構/ 2“---425度至1200度F-新台幣1,621元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER 4-4 CBZ-SS 壓縮接頭,單套圈壓縮,1/4 英寸尺寸,不銹鋼
新台幣1,673元 /單元