項目 | 適配器 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
課程 | 管道配件 |
連接類型 | MNPT x FNPT |
十六進制大小 | 3機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 6600 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 6600 PSI |
孔數 | 1 |
外直徑。 | 1機構/ 4“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 9.22 |
船寬(厘米) | 6.83 |
HS代碼 | 7307290000 |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2 RA-SS | 不銹鋼 | FNPT × MNPT | 5機構/ 8“ | 6400 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣756元 |