項目 | 適配器 |
主體材料 | 不銹鋼 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
十六進制大小 | 5機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 6400 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 2.79 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-4 RA-SS | 316不銹鋼 | MNPT x FNPT | 3機構/ 4“ | 6600 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣1,125元 |