項目 | 快速接頭 |
軸承材料 | 不銹鋼 |
軸承 | 不銹 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | 天體 |
完 | 不含鉻6 |
流量 | 3加侖/分鐘 |
總長: | 2 7機構/ 32“ |
鎖類型 | 鎖球 |
鎖定機制 | 球 |
最高 運營壓力 | 3000 PSI |
最高 工作溫度 | 250度 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
最小 工作溫度 | -40度F |
O形圈螺紋(英寸) | 9/16 |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | 4050-T6 |
先鋒交流 | 4050-T6 |
電鍍 | 鋅 |
SAE直螺紋(英寸) | 9/16 |
密封材料 | 丁腈 |
袖子材質 | 鐵件 |
次數 | 閥芯 |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 9 / 16-18 |
螺紋類型 | 女性 |
類別 | 耦合器(主體) |
閥門設計 | 球 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 2.79 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8481200050 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋類型 | 身體尺寸 | 連接類型 | 閥門設計 | 流量 | 總長: | 派克立交 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4050-15 | 女性 | 1機構/ 2“ | 天體 | 球 | 12加侖/分鐘 | 2 13機構/ 16“ | 4050-15 | 球 | 新台幣2,116元 | |
4050-15P | 女性 | 1機構/ 2“ | 天體 | 閥芯 | 12加侖/分鐘 | 2 13機構/ 16“ | 4050-15P | 閥芯 | 新台幣2,296元 | |
4050-16 | 女性 | 1機構/ 2“ | 天體 | 球 | 12加侖/分鐘 | 2 9機構/ 16“ | 4050-16 | 球 | 新台幣2,386元 | |
4050-16P | 女性 | 1機構/ 2“ | 天體 | 閥芯 | 12加侖/分鐘 | 2.75“ | 4050-16P | 閥芯 | 新台幣2,957元 | |
4050-2P | 女性 | 1機構/ 4“ | NPTF | 閥芯 | 3加侖/分鐘 | 2.187“ | 4050-2P | 閥芯 | 新台幣1,444元 | |
4050-3P | 女性 | 3機構/ 8“ | NPTF | 閥芯 | 6加侖/分鐘 | 2 5機構/ 16“ | 4050-3P | 閥芯 | 新台幣1,917元 | |
4050-4 | 女性 | 1機構/ 2“ | NPTF | 球 | 12加侖/分鐘 | - | 4050-4 | 球 | 新台幣1,826元 |