項目 | 球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 不銹鋼 |
身材 | 3路 |
相容性測試 | ASME B1.20.1,ANSI B31.1,ANSI B31.3 |
連接類型 | FNPT × FNPT × FNPT |
處理材料 | 尼龍 |
手柄類型 | 楔 |
最大。 壓力 | 3000豬 |
最高 蒸汽壓力 | 3000磅WSP |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
港口 | 1機構/ 4“ |
密封材料 | 聚偏氟乙烯 |
座椅材質 | 聚偏氟乙烯 |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 1三件套 |
溫度。 範圍 | -65 度到 300 度。 F |
閥門結構 | 1三件套 |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8481803070 |
產品 | 型號 | 閥桿類型 | 主體材料 | 連接類型 | 手柄類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 港口 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a-mb6xpfa-ssp | 12的“X 51” | 316不銹鋼 | 比較 x比較 x比較 | 槓桿 | 3000磅WOG | 3機構/ 8“ | 飾品 | PTFE | 新台幣18,190元 |