項目 | 球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身材 | 3路 |
連接類型 | 比較 x比較 x比較 |
處理材料 | 尼龍 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 3000磅WOG |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | 聚偏氟乙烯 |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 12的“X 51” |
溫度。 範圍 | -65 度到 300 度。 F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
閥門結構 | 1三件套 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | US |
答:是的,計時器配備了備用電池,可以在電源中斷期間維持編程事件和計時。
產品 | 型號 | 閥桿類型 | 主體材料 | 連接類型 | 手柄類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 港口 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F-MB6XPFA-SSP | 1三件套 | 不銹鋼 | FNPT × FNPT × FNPT | 楔 | 3000豬 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 聚偏氟乙烯 | 新台幣14,994元 |