得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 壓縮配件 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
壓縮螺紋尺寸 | 7 / 16-20 |
連接尺寸 | 3機構/ 4“ |
連接類型 | A-LOK(R)x MNPT |
配件類型 | 壓縮/無火 |
十六進制大小 | 1機構/ 2“ |
材料 | 316 SS |
最大。 壓力 | 9100 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 7307225000 |
原產地 | US |
型號 | 材料 | 基本材料 | 主體材料 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 三方圈 | 次數 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MSC2N-316 | 316 SS | 金屬 | 316不銹鋼 | 9100 PSI | 1機構/ 8“ | - | 管對公管 | -425度至1200度F | 新台幣810元 | |
4MSC4N-316 | - | 金屬 | 316不銹鋼 | 7500 PSI | 1機構/ 4“ | NPT公接頭 | 管對公管 | -425度至1200度F | 新台幣733元 | |
4MSC6N-316 | 316 SS | 金屬 | 316不銹鋼 | 7200 PSI | 3機構/ 8“ | - | - | -425度至1200度F | 新台幣1,101元 | |
4MSC8N-316 | - | 金屬 | 316不銹鋼 | 6600 PSI | 1機構/ 2“ | NPT公接頭 | 管對公管 | -425度至1200度F | 新台幣1,387元 | |
6MSC4N-316 | - | 金屬 | 316不銹鋼 | 7200 PSI | 1機構/ 4“ | NPT公接頭 | 管對公管 | -425度至1200度F | 新台幣1,106元 | |
6MSC6N-316 | - | 金屬 | 316不銹鋼 | 7200 PSI | 3機構/ 8“ | NPT公接頭 | 管對公管 | -425度至1200度F | 新台幣1,226元 | |
6MSC8N-316 | - | 金屬 | 316不銹鋼 | 7200 PSI | 1機構/ 2“ | NPT公接頭 | 管對公管 | -425度至1200度F | 新台幣1,475元 |