項目 | 止回閥 |
主體材料 | 黃銅 |
連接尺寸 | 1/4“至3/4” |
連接類型 | 消費者物價指數(R) |
開裂壓力 | 10 PSI |
流 | 0.75加侖/分鐘 |
十六進制大小 | 3機構/ 4“ |
總長: | 2 13機構/ 32“ |
材料 | 黃銅 |
最高 運營壓力 | 3000 PSI |
最高 溫度 | -30度至275度F |
最高 水壓力 | 3000磅/平方英寸CWP |
最高 工作壓力 | 3000 PSI |
出口連接 | 單套圈壓縮 |
密封材料 | 氟碳橡膠 |
座椅材質 | 氟碳橡膠 |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
彈簧材質 | 316不銹鋼 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8481301010 |
原產地 | US |
型號 | 最高 溫度 | 主體材料 | 連接尺寸 | 最高 水壓力 | 最高 工作壓力 | 出口連接 | 尺寸 | 連接類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A-C2L-10-SS | -15度至400度F | 316 SS | 1/4“至3/4” | 6000磅/平方英寸CWP | 6000 PSI | - | 1機構/ 8“ | A-LOK(R) | 新台幣5,958元 | |
4A-C4L-10-SS | 400學位F. | 316 SS | 1機構/ 4“ | 6000磅/平方英寸CWP | 414 Psi | - | 1機構/ 4“ | A-LOK(R) | 新台幣5,408元 | |
6A-C6L-10-SS | 400學位F. | 316 SS | 3機構/ 8“ | 6000磅/平方英寸CWP | 414 Psi | - | 3機構/ 8“ | A-LOK(R) | 新台幣9,345元 | |
8A-C8L-10-SS | -15度至400度F | 316 SS | 1機構/ 2“ | 6000磅/平方英寸CWP | 6000 PSI | - | 1機構/ 2“ | A-LOK(R) | 新台幣10,876元 | |
4Z-C4L-10-SS | -15度至400度F | 316 SS | 1機構/ 4“ | 6000磅/平方英寸CWP | 414 Psi | - | 1機構/ 4“ | 消費者物價指數(R) | 新台幣5,300元 | |
6Z-C6L-10-SS | -15度至400度F | 316 SS | 3機構/ 8“ | 6000磅/平方英寸CWP | 414 Psi | - | 3機構/ 8“ | 消費者物價指數(R) | 新台幣10,014元 | |
8Z-C8L-10-SS | -15度至400度F | 316 SS | 1機構/ 2“ | 6000磅/平方英寸CWP | 6000 PSI | - | 1機構/ 2“ | 消費者物價指數(R) | 新台幣11,037元 |