得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 壓縮配件 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 不銹鋼 |
壓縮螺紋尺寸 | 9 / 16-20 |
連接尺寸 | 3機構/ 8“ |
連接類型 | CPI(TM) x MNPT |
十六進制大小 | 5機構/ 8“ |
材料 | 316 SS |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
三方圈 | 男跑T卹 |
次數 | 管對公管 |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管外徑 | 3機構/ 8“ |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 基本材料 | 主體材料 | 管道尺寸 | 三方圈 | 次數 | 溫度。 範圍 | 管外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2 FBZ-SS | 9100 PSI | 金屬 | 316不銹鋼 | 1機構/ 8“ | NPT公接頭 | 管對公管 | -425度至1200度F | 1機構/ 4“ | 新台幣768元 | |
4-4 FBZ-SS | 7500 PSI | 金屬 | 316不銹鋼 | 1機構/ 4“ | NPT公接頭 | 管對公管 | -425度至1200度F | 1機構/ 4“ | 新台幣780元 | |
4-6 FBZ-SS | 7200 PSI | 金屬 | 316不銹鋼 | 3機構/ 8“ | - | - | -425度至1200度F | - | 新台幣977元 | |
4-8 FBZ-SS | 6600 PSI | 金屬 | 316不銹鋼 | 1機構/ 2“ | - | - | -425度至1200度F | - | 新台幣1,401元 | |
6-4 FBZ-SS | 7500 PSI | 金屬 | 316不銹鋼 | 1機構/ 4“ | - | - | -425度至1200度F | - | 新台幣1,048元 | |
6-6 FBZ-SS | 7200 PSI | 金屬 | 316不銹鋼 | 3機構/ 8“ | - | - | -425度至1200度F | - | 新台幣1,232元 | |
6-8 FBZ-SS | 6600 PSI | 金屬 | 316不銹鋼 | 1機構/ 2“ | - | - | -425度至1200度F | - | 新台幣1,463元 |