項目 | 街頭三通 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | FNPT x MNPT x FNPT |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
總長: | 1.02 x 1.22“ |
最大。 壓力 | 2700 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | 總長: | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS2225P-2 | - | 1.187“ | 1000 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣197元 | ||
VS2225P-4 | - | 1 43機構/ 64“ | 1000 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣429元 | ||
VS2225P-6 | - | 1 13機構/ 16“ | 1000 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣536元 | ||
VS2225P-8 | - | 2 21機構/ 64“ | 1000 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣807元 | ||
VS2225P-12 | - | 2.5“ | 1000 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣1,478元 | ||
L2225P-8 | - | 2 21機構/ 64“ | 1000 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣3,125元 | ||
4-4-4 ST-B | 3機構/ 4“ | 0.88 x 1.09“ | 3000 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣2,195元 |