項目 | 公連接器 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | MNPT x ORFS |
最大。 壓力 | 6000 PSI |
溫度。 範圍 | -30度至250度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 管尺寸 | 主體材料 | 壓縮螺紋尺寸 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4個MSC8N-B | 1機構/ 4“ | 黃銅 | 7 / 16-20 | A-LOK(R)x MNPT | 7機構/ 8“ | 3900 PSI | 1機構/ 2“ | -40度至400度F | 新台幣918元 | |
10個MSC6N-B | 5機構/ 8“ | 黃銅 | 7機構/ 8“ | A-LOK(R)x MNPT | 15機構/ 16“ | - | 3機構/ 8“ | -40度至400度F | 新台幣1,311元 | |
4-6款FBZ-B | 1機構/ 4“ | 黃銅 | 7 / 16-20 | CPI(TM) x MNPT | 11機構/ 16“ | - | 3機構/ 8“ | -40度至400度F | 新台幣671元 | |
8-4款FBZ-B | 1機構/ 2“ | 黃銅 | 3機構/ 4“ | CPI(TM) x MNPT | 13機構/ 16“ | - | 3機構/ 4“ | -40度至400度F | 新台幣1,139元 | |
8-6款FBZ-B | 1機構/ 2“ | 黃銅 | 3機構/ 4“ | CPI(TM) x MNPT | 13機構/ 16“ | - | 3機構/ 8“ | -40度至400度F | 新台幣1,054元 | |
10-6款FBZ-B | 5機構/ 8“ | 黃銅 | 7機構/ 8“ | CPI(TM) x MNPT | 15機構/ 16“ | - | 3機構/ 8“ | -40度至400度F | 新台幣1,255元 | |
10-8款FBZ-B | 5機構/ 8“ | 黃銅 | 7機構/ 8“ | CPI(TM) x MNPT | 15機構/ 16“ | - | 1機構/ 2“ | -40度至400度F | 新台幣1,255元 |