項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
十六進制大小 | 3機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 7200 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 7307225000 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-12 鐵-SS | 316不銹鋼 | 核不擴散條約 | 1-5 / 16“ | 3500 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣10,925元 | |
4-4 ME-SS | 316不銹鋼 | 多邊核不擴散條約 | 9機構/ 16“ | 7500 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣1,486元 | |
8-8 ME-SS | 316不銹鋼 | 多邊核不擴散條約 | 7機構/ 8“ | 5800 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣3,388元 | |
4-4 鐵-SS | 316不銹鋼 | 核不擴散條約 | 3機構/ 4“ | 5600 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣1,721元 | |
6-6 鐵-SS | 316不銹鋼 | 核不擴散條約 | 7機構/ 8“ | 5000 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣2,997元 | |
8-8 鐵-SS | 316不銹鋼 | 核不擴散條約 | 1-1 / 16“ | 4500 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣4,849元 | |
2-2 鐵-SS | 不銹鋼 | 核不擴散條約 | 9機構/ 16“ | 5500 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣1,818元 |