項目 | 插入 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 壓縮 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 5機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
63PT-2-23 | 75至400 psi | -65度至250度F | 1機構/ 8“ | 10 | 新台幣410元 | |
63PT-5-40 | 75至400 psi | -65度至250度F | 5機構/ 16“ | 10 | 新台幣590元 | |
63PT-5-62 | 75至400 psi | -65度至250度F | 5機構/ 16“ | 10 | 新台幣369元 | |
63PT-2-16 | 150 PSI | 0度至150度F | 1 / 8“x 1 / 64” | 10 | 新台幣265元 | |
63PT-3-25 | 150 PSI | 0度至150度F | 3 / 16“x 1 / 40” | 10 | 新台幣297元 | |
63PT-3-40 | 150 PSI | 0度至150度F | 3 / 16“x 3 / 64” | 10 | 新台幣288元 |