項目 | 連接器 |
主體材料 | 鋁 |
相容性測試 | ASME B31.1,B31.3,ISO 8573-1,UL94HB,UL94V-2,EN 12115,ISO 9001 |
連接類型 | 推送連接 |
進水口尺寸 | 1.5“ |
材料 | 黃銅處理 |
最高 運營壓力 | 232 Psi |
最高 工作溫度 | 60度C |
最大。 壓力 | 232 PSI |
最小 工作溫度 | -20度C |
進口數量 | 2 |
出口數量 | 4 |
出口尺寸 | 33機構/ 64“ |
總高度 | 3 13機構/ 32“ |
總長度 | 15.75“ |
總寬度 | 2.75“ |
管徑 | 1-1 / 2“ |
三方圈 | 4端口歧管 |
溫度。 範圍 | 4度至140度F |
真空壓力 | 29.6英寸汞柱 |
船重(kg) | 2.57 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7412200045 |
產品 | 型號 | 管徑 | 適合尺寸 | 進水口尺寸 | 三方圈 | 類別 | 材料 | 出口尺寸 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6602 40 00 | 1-1 / 2“ | - | - | 90度彎頭 | 90度彎頭 | 聚酰胺與玻璃纖維 | - | - | 新台幣5,916元 | ||
6604 40 00 | 1-1 / 2“ | - | - | 三通 | 三通 | 聚酰胺與玻璃纖維 | - | - | 新台幣6,842元 | ||
6606 40 00 | 1-1 / 2“ | - | - | 活接頭 | 活接頭 | 聚酰胺與玻璃纖維 | - | - | 新台幣4,566元 | ||
6612 40 00 | 1-1 / 2“ | - | - | 45度彎頭 | 45度彎頭 | 聚酰胺與玻璃纖維 | - | - | 新台幣4,270元 | ||
6625 40 00 | 1-1 / 2“ | - | - | 排氣端蓋 | 端蓋 | 聚酰胺與玻璃纖維 | - | - | 新台幣3,826元 | ||
6605 40 35 | 1-1 / 2“ | 1" | - | NPT公接頭 | 螺紋轉接件 | 聚酰胺與玻璃纖維 | - | - | 新台幣8,908元 | ||
6605 40 50 | 1-1 / 2“ | 1.5“ | - | NPT公接頭 | 螺紋轉接件 | 聚酰胺與玻璃纖維 | - | - | 新台幣5,889元 |