項目 | 壁掛支架 |
顏色 | 黑色 |
適合尺寸 | 1機構/ 2“ |
對於管外徑1 | 17mm |
材料 | 黃銅處理 |
管徑 | 1機構/ 2“ |
港口 | 螺紋NPT |
三方圈 | 2端口90度壁掛式支架 |
螺紋尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 兩端口壁掛支架 |
船重(kg) | 0.48 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | FR |
產品 | 型號 | 管徑 | 三方圈 | 螺紋尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6684 25 22 | 1" | 2端口90度壁掛式支架 | 1機構/ 4“ | 兩端口壁掛支架 | 新台幣4,614元 | ||
6696 25 22 | 1" | 3端口壁掛式支架 | 1機構/ 2“ | 空中運輸 | 新台幣7,366元 |