項目 | 公連接器 |
連線設定 | 管x MNPT |
墊片材料 | 布納N |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
總長: | 1.44“ |
材料 | 黃銅 |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
壓力 | 250 PSI |
溫度。 範圍 | -40至200度F |
螺紋尺寸 | 1機構/ 2“ |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
類別 | 推送連接 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7419995010 |
原產地 | US |
型號 | 十六進制大小 | 總長: | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 螺紋尺寸 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 PMT-6-2 | 3機構/ 4“ | 1.37“ | 1機構/ 8“ | -40至200度F | 1機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1 | 新台幣446元 | |
68 PMT-6-4 | 3機構/ 4“ | 1.43“ | 1機構/ 4“ | -40至200度F | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 1 | 新台幣487元 | |
68 PMT-6-6 | 3機構/ 4“ | 1.33“ | 3機構/ 8“ | -40至200度F | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1 | 新台幣461元 | |
68 PMT-6-8 | 7機構/ 8“ | 1.38“ | 1機構/ 2“ | -40至200度F | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 1 | 新台幣654元 | |
68 PMT-8-4 | 7機構/ 8“ | 1.72“ | 1機構/ 4“ | -40至200度F | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 1 | 新台幣682元 | |
68 PMT-8-6 | 7機構/ 8“ | 1.52“ | 3機構/ 8“ | -40至200度F | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1 | 新台幣701元 | |
68 PMT-12-8 | 1.187“ | 2.03“ | 3機構/ 4“ | -40至200度F | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 1 | 新台幣1,365元 |