項目 | T恤 |
主體材料 | 碳素鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
十六進制大小 | 1-1 / 16“ |
最大。 壓力 | 4800 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -20度至800度F |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4-4-4 FT-S | 3機構/ 4“ | 6000 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣1,765元 | ||
6-6-6 FT-S | 7機構/ 8“ | 5300 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣3,267元 |