得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 壓縮配件 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 不銹鋼 |
壓縮螺紋尺寸 | 3 / 4-20 |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | 消費者物價指數(TM) |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
材料 | 316 SS |
三方圈 | 管螺母 |
次數 | 組件 |
溫度。 範圍 | -425度至1200度F |
管外徑 | 1機構/ 2“ |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 基本材料 | 主體材料 | 管道尺寸 | 三方圈 | 次數 | 溫度。 範圍 | 管外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2 FBZ-SS | 9100 PSI | 金屬 | 316不銹鋼 | 1機構/ 8“ | NPT公接頭 | 管對公管 | -425度至1200度F | 1機構/ 4“ | 新台幣851元 | |
4-4 FBZ-SS | 7500 PSI | 金屬 | 316不銹鋼 | 1機構/ 4“ | NPT公接頭 | 管對公管 | -425度至1200度F | 1機構/ 4“ | 新台幣864元 | |
4-6 FBZ-SS | 7200 PSI | 金屬 | 316不銹鋼 | 3機構/ 8“ | - | - | -425度至1200度F | - | 新台幣1,046元 | |
4-8 FBZ-SS | 6600 PSI | 金屬 | 316不銹鋼 | 1機構/ 2“ | - | - | -425度至1200度F | - | 新台幣1,552元 | |
6-4 FBZ-SS | 7500 PSI | 金屬 | 316不銹鋼 | 1機構/ 4“ | - | - | -425度至1200度F | - | 新台幣1,162元 | |
6-6 FBZ-SS | 7200 PSI | 金屬 | 316不銹鋼 | 3機構/ 8“ | - | - | -425度至1200度F | - | 新台幣1,365元 | |
6-8 FBZ-SS | 6600 PSI | 金屬 | 316不銹鋼 | 1機構/ 2“ | - | - | -425度至1200度F | - | 新台幣1,621元 |