Parker 8 Cp-ss | 蓋管尺寸 1/2 英吋六角尺寸 1 1/16 | 1dgr3 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER 8 CP-SS蓋管尺寸1/2英寸六角尺寸1 1/16 | AA9HVH 1DGR3

PARKER 8 CP-SS 蓋管尺寸 1/2 英寸六角尺寸 1 1/16

有現貨
貨號:AA9HVH 型號:8 CP-SS交叉參考:1DGR3

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,446 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目
主體材料316不銹鋼
連接類型核不擴散條約
十六進制大小1-1 / 16“
最大。 壓力5200 PSI
管道尺寸1機構/ 2“
溫度。 範圍-425度至1200度F

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)4.57
船長(厘米)14.48
船寬(厘米)8.89
HS代碼7307290090
原產地US

產品詳細說明:

  • 符合ANSI標準的蓋子配件,專為1/2英寸管道設計; 適用於水,蒸汽,氣體和油等流體
  • 具有FNPT軋製螺紋,可緊密安裝; 能夠承受高達5200 psi的壓力
  • 不銹鋼結構,公差等級高,溫度範圍為-425至1200華氏度

產品型號

產品型號十六進制大小最大。 壓力管道尺寸價錢
PARKER 2 CP-SS蓋管尺寸1/8英寸六角尺寸9/16 | AA9HVE 1DGP9 2個CP-SS9機構/ 16“6400 PSI1機構/ 8“新台幣898元
PARKER 4 CP-SS蓋管尺寸1/4英寸六角尺寸3/4 | AA9HVF 1DGR1 4個CP-SS3機構/ 4“6600 PSI1機構/ 4“新台幣820元
PARKER 6 CP-SS蓋管尺寸3/8英寸六角尺寸7/8 | AA9HVG 1DGR2 6個CP-SS7機構/ 8“5300 PSI3機構/ 8“新台幣1,050元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER 8 CP-SS 蓋管尺寸 1/2 英寸六角尺寸 1 1/16
新台幣1,446元 /單元