項目 | 六角頭塞 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
總長: | 0.97“ |
最大。 壓力 | 3900 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 十六進制大小 | 總長: | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VS218P-2 | 7機構/ 16“ | 9機構/ 16“ | 1000 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣47元 | |
VS218P-4 | 9機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 1000 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣68元 | |
VS218P-6 | 11機構/ 16“ | 25機構/ 32“ | 1000 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣128元 | |
VS218P-8 | 7機構/ 8“ | 31機構/ 32“ | 1000 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣180元 | |
VS218P-12 | 1-1 / 16“ | 1 1機構/ 16“ | 1000 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣394元 | |
2PH-B | 7機構/ 16“ | 0.56“ | 5600 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣364元 | |
4PH-B | 9機構/ 16“ | 0.75“ | 4100 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣461元 |