項目 | 六角頭塞 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
十六進制大小 | 1-1 / 16“ |
總長: | 1 1機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 十六進制大小 | 總長: | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VS218P-2 | 7機構/ 16“ | 9機構/ 16“ | 1000 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣49元 | |
VS218P-4 | 9機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 1000 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣68元 | |
VS218P-6 | 11機構/ 16“ | 25機構/ 32“ | 1000 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣131元 | |
VS218P-8 | 7機構/ 8“ | 31機構/ 32“ | 1000 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣181元 | |
2PH-B | 7機構/ 16“ | 0.56“ | 5600 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣382元 | |
4PH-B | 9機構/ 16“ | 0.75“ | 4100 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣481元 | |
6PH-B | 11機構/ 16“ | 0.78“ | 4000 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣592元 |