項目 | 球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身材 | 排隊 |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | 比較 x比較 |
流量 | 6.42簡歷 |
流量 | 6.42簡歷 |
處理材料 | 尼龍 |
手柄類型 | 槓桿 |
材料 | 316 SS |
最高 運營壓力 | 414巴 |
最高 工作溫度 | 232度C |
最大。 壓力 | 6000磅WOG |
最小 工作溫度 | -54度C |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
港口 | 標準 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | ASTM A276 316型 |
閥桿類型 | 自我調整 |
次數 | 兩個套圈壓縮 |
溫度。 範圍 | -65度至350度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
閥門結構 | 1三件套 |
閥門類型 | 2路 |
船重(kg) | 0.6 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | US |
型號 | 港口 | 主體材料 | 連接類型 | 次數 | 管尺寸 | 閥門類型 | 流量 | 手柄類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Z-B6LJ2-SSP | 飾品 | 316不銹鋼 | 比較 x比較 | 單套圈壓縮 | 1機構/ 4“ | 2路 | 1.04簡歷 | 楔 | 新台幣12,540元 | |
6Z-B6LJ2-SSP | 標準 | 316不銹鋼 | 比較 x比較 | 單套圈壓縮 | 3機構/ 8“ | 2路 | 2.34簡歷 | 槓桿 | 新台幣13,149元 | |
8Z-B8LJ2-SSP | 標準 | 316不銹鋼 | 比較 x比較 | 單套圈壓縮 | 1機構/ 2“ | 2路 | 6.42簡歷 | 楔 | 新台幣26,875元 | |
4A-B6LJ2-SSP | 飾品 | 316不銹鋼 | 比較 x比較 | 兩個套圈壓縮 | 1機構/ 4“ | 2路 | 1.04簡歷 | 楔 | 新台幣12,575元 | |
6A-B6LJ2-SSP | 飾品 | 316不銹鋼 | 比較 x比較 | 兩個套圈壓縮 | 3機構/ 8“ | 2路 | 2.34簡歷 | 槓桿 | 新台幣13,756元 | |
4F-B6LJ2-SSP | 飾品 | 316不銹鋼 | FNPT×FNPT | NPTF | - | 2路 | 2.34簡歷 | 楔 | 新台幣10,258元 | |
6F-B8LJ2-SSP | 標準 | 316不銹鋼 | FNPT×FNPT | NPTF | - | 2路 | 6.42簡歷 | 楔 | 新台幣19,834元 |