項目 | 止回閥 |
連接尺寸 | 1/4“至3/4” |
連接類型 | A-LOK(R) |
開裂壓力 | 10 PSI |
流 | 3.3加侖/分鐘 |
十六進制大小 | 1.25“ |
總長: | 4 1機構/ 16“ |
材料 | 黃銅 |
最高 運營壓力 | 3000 PSI |
最高 溫度 | -30度至275度F |
最高 水壓力 | 3000磅/平方英寸CWP |
最高 工作壓力 | 3000 PSI |
出口連接 | 兩個套圈壓縮 |
密封材料 | 丁腈橡膠 |
座椅材質 | 氟碳橡膠 |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
彈簧材質 | 316不銹鋼 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8481301010 |
原產地 | US |
型號 | 最高 水壓力 | 連接類型 | 開裂壓力 | 座椅材質 | 尺寸 | 流 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F-C4L-1-SS-GR | 6000華氏度時115磅/平方英寸 | 核不擴散條約 | 1 PSI | 布納N | 1機構/ 4“ | 在2.4華氏度下,入口壓力為60 psig時為1000 gpm | 儀表止回閥 | 2 13機構/ 32“ | 新台幣4,717元 | |
6F-C6L-1-SS-GR | 6000華氏度時115磅/平方英寸 | 核不擴散條約 | 1 PSI | 布納N | 3機構/ 8“ | 在7.1華氏度下,入口壓力為60 psig時為1000 gpm | 儀表止回閥 | 3" | 新台幣9,610元 | |
8F-C8L-1-SS-GR | 6000華氏度時115磅/平方英寸 | 核不擴散條約 | 1 PSI | 布納N | 1機構/ 2“ | 在11.2華氏度下,入口壓力為60 psig時為1000 gpm | 儀表止回閥 | 3 9機構/ 16“ | 新台幣10,463元 | |
16Z-C16L-10-氮化硼-B | - | - | - | - | - | - | 儀表止回閥 | - | 新台幣1,444元 | |
12Z-C12L-10-氮化硼-B | - | - | - | - | - | - | 儀表止回閥 | - | 新台幣10,157元 |