項目 | 儀表止回閥 |
進水口蓋 | 7-13 / 32“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
開裂壓力 | 1 PSI |
流 | 在11.2華氏度下,入口壓力為60 psig時為1000 gpm |
總長: | 3 9機構/ 16“ |
材料 | 316不銹鋼 |
最高 溫度 | 400學位F. |
最高 水壓力 | 6000華氏度時115磅/平方英寸 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
座椅材質 | 布納N |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.4 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8481302090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 水壓力 | 連接類型 | 開裂壓力 | 座椅材質 | 尺寸 | 流 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A-C8L-10-BN-B | 3000磅/平方英寸CWP | A-LOK(R) | 10 PSI | 氟碳橡膠 | 1機構/ 2“ | 3.3加侖/分鐘 | 止回閥 | 4 1機構/ 16“ | 新台幣5,844元 | ||
4F-C4L-1-SS-GR | 6000華氏度時115磅/平方英寸 | 核不擴散條約 | 1 PSI | 布納N | 1機構/ 4“ | 在2.4華氏度下,入口壓力為60 psig時為1000 gpm | 儀表止回閥 | 2 13機構/ 32“ | 新台幣4,717元 | ||
6F-C6L-1-SS-GR | 6000華氏度時115磅/平方英寸 | 核不擴散條約 | 1 PSI | 布納N | 3機構/ 8“ | 在7.1華氏度下,入口壓力為60 psig時為1000 gpm | 儀表止回閥 | 3" | 新台幣9,610元 | ||
16Z-C16L-10-氮化硼-B | - | - | - | - | - | - | 儀表止回閥 | - | 新台幣1,444元 | ||
12Z-C12L-10-氮化硼-B | - | - | - | - | - | - | 儀表止回閥 | - | 新台幣10,157元 |