Parker 934331t | 儲罐通氣管,1 英吋 Npt,7 英吋長度 | 2nmt1 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER 934331T 儲液罐呼吸器,1 英吋 Npt,7 英吋長度 | AC2WKL 2NMT1

PARKER 934331T 儲液罐通氣管,1 英寸 Npt,7 英寸長度

有現貨
貨號:AC2WKL 型號:934331T交叉參考:2NMT1

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,076 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目水庫呼吸
衣長7"
效率98.7%@ 3微米
過濾介質矽膠
最大。 壓力5 PSI
NPT入口1"
工作溫度。-20到250 F.
外直徑。4"
類別

送貨信息:

船重(kg) 0.9
船高(厘米)10.16
船長(厘米)20.83
船寬(厘米)10.16
HS代碼8421398090
原產地US

產品詳細說明:

  • TriCeptor 系列乾燥劑呼吸器用於防止污染物進入並控制液壓蓄水池中的水蒸氣水平; 非常適合挖掘機、鑽孔設備、移動式起重機和液壓機的應用
  • 包含可吸收水蒸氣的沸石吸收劑,並提供多層過濾(擴散過濾器,活性炭,3微米PTFE過濾器,100微米不銹鋼過濾器),以確保最大程度的清潔
  • 具有防紫外線的玻璃結構以防止脫色,擴散蓋可長期保存,取代了對控制氣流的閥門的額外需求
  • 98.7微米過濾能力可實現3%的效率
  • 為了將乾燥劑呼吸器連接到儲水系統,Parker 937546 現場適配器 (NPT)被使用

產品型號

產品型號衣長價錢
PARKER 934330T 液壓油箱乾燥劑呼吸器,最大 5 psi。 壓力 | AC2WKK 2NMR9 934330T5"新台幣4,693元
PARKER 934332T Triceptor 儲罐呼吸器,5 PSI,1 英吋 NPT 入口 | AC2WKM 2NMT2 934332T9"新台幣6,224元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER 934331T 儲液罐通氣管,1 英寸 Npt,7 英寸長度
新台幣5,076元 /單元