PARKER 儲液罐呼吸器,1 英吋 NPT 入口
篩選
過濾介質: 矽膠 , 最大限度。 壓力: 5 PSI , NPT 入口: 1" ,工作溫度: -20到250 F. ,外徑: 4" , 類型: 液
1英寸NPT入口的儲氣庫
派克和乾燥劑呼吸器推薦用於經歷高濕度和溫度波動的液壓系統。 這些儲氣罐呼吸器設計用於去除環境空氣中的水分,並包含有色矽膠乾燥劑,當需要更換非活性過濾器時,該干燥劑會改變顏色。 它們採用共聚物聚丙烯外殼和蓋子,分別確保減震和抗應力開裂。 為了去除空氣中的污染物並保護過濾墊免受外部損壞,這些裝置配備了泡沫墊,能夠在 -20 至 250 華氏度的溫度範圍內工作。從這些液壓儲液器呼吸器中進行選擇,提供多種車身長度5、7 和 9 英寸 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 金剛石和CBN砂輪
- 直驅單進風正向鼓風機
- 密閉空間加熱器
- 刀架磨床
- 軟木卷
- 輸送機
- 檢查和檢索工具
- 軌道和嵌入式燈具
- 屋頂通風機
- 斯台普斯
- VULCAN 帶翅片狀加熱器,偏置端子,120V伏
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 母聯軸器低鉛黃銅
- OSG M8螺紋銑刀65mm
- BENCHMARK SCIENTIFIC NextPette 系列可變容量移液器
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 螺紋接頭,直徑 3 英寸,一端螺紋
- MARTIN SPROCKET 礦用 M-HE40 襯套翼滑輪
- DAYTON 內聯管道鼓風機
- LOVEJOY 油位計
- JUSTRITE 維護溢漏護堤
- BALDOR / DODGE SXR、先導法蘭、滾珠軸承