扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER 95UM-10X1.75-TBL-0100 管道,聚氨酯,內徑。 6.5 毫米,外徑。 10 毫米,100 英尺長,藍色,空氣/水

有現貨
貨號: CT7LCQ 型號:95UM-10X1.75-TBL-0100交叉參考:797DK7

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,381 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道

送貨信息:

船重(kg) 1.92

產品型號

產品型號最小 彎曲半徑爆破壓力顏色外直徑。溫度。 範圍室壁厚度硬度內部Dia。價錢
PARKER NBR-8-062-0050 管材尼龍 1/2 英寸外徑黑色 50 英尺 | AC3QUD 2VKT3 丁腈橡膠-8-062-0050-1500 PSI黑色1機構/ 2“-60到200 F.1機構/ 16“-3機構/ 8“新台幣7,494元
PARKER NNR-8-062-0050 尼龍管 1/28 英寸外徑自然色 50 英尺 | AC3QUR 2VKU6 NNR-8-062-0050-1500 PSI皮膚護理1機構/ 2“-60到200 F.1機構/ 16“-3機構/ 8“新台幣6,473元
PARKER 104-0250031-NT-50 管道 3/16" ID PFA 自然色 50 英尺 | AC3QYH 2VLU6 104-0250031-NT-501"945 PSI皮膚護理1機構/ 4“-329至500 F0.031“邵氏D:603機構/ 16“新台幣9,389元
PARKER 104-0375062-NT-50 管道 1/4" ID PFA 自然色 50 英尺 | AC3QYL 2VLV3 104-0375062-NT-503機構/ 4“1280 PSI皮膚護理3機構/ 8“-329至500 F0.062“邵氏D:601機構/ 4“新台幣21,168元
PARKER 201-0300100-NT-25油管1mm內徑PTFE天然25腳| AC3QYM 2VLW4 201-0300100-NT-251-1 / 2“-皮膚護理3"-400至500 F1mm邵氏D:55至651mm新台幣3,015元
PARKER 201-0600100-NT-25油管4mm內徑PTFE天然25腳| AC3QYN 2VLW7 201-0600100-NT-251-3 / 4“-皮膚護理6mm-400至500 F1mm邵氏D:55至654mm新台幣4,865元
PARKER 201-1000100-NT-25油管8mm ID PTFE天然25腳| AC3QYP 2VLX2 201-1000100-NT-252-1 / 2“-皮膚護理10mm-400至500 F1mm邵氏D:55至658mm新台幣10,128元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER 95UM-10X1.75-TBL-0100 管道,聚氨酯,內徑。 6.5 毫米,外徑。 10 毫米,100 英尺長,藍色,空氣/水
新台幣11,381元 /單元