項目 | 乳頭 |
倒鉤尺寸 | 1機構/ 4“ |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | 軟管倒鉤 |
完 | 三價鉻 |
軟管連接 | 軟管倒鉤 |
軟管內徑。 | 1機構/ 4“ |
互換類型 | ARO |
材料 | 鐵件 |
最高 流 | 25 CFM |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
最高 工作溫度 | 250度 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最小 工作溫度 | -40度F |
電鍍 | 鋅 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
閥門類型 | 無閥 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7307995015 |
原產地 | US |