項目 | 快速接頭 |
倒鉤尺寸 | 1機構/ 4“ |
主體材料 | 黃銅 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | 推樂軟管倒鉤 |
軟管連接 | 推進 |
軟管內徑。 | 1機構/ 4“ |
互換類型 | 汽車,Tru-Flate |
鎖類型 | 鎖球 |
鎖定方式 | 套 |
材料 | 黃銅 |
最高 流 | 25 CFM |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
最高 工作溫度 | 250度 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最小 工作溫度 | -40度F |
密封材料 | 丁腈 |
密封件 | 丁腈 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
閥門類型 | 管狀的 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 2.03 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8481801095 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 倒鉤尺寸 | 主體材料 | 最高 流 | 管道尺寸 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 身體尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 鐵件 | - | 鐵件 | 50 CFM | 3機構/ 8“ | 3 / 8-18“ | 男性 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,510元 | ||
14-5BP | 鐵件 | 3機構/ 8“ | 鐵件 | 50 CFM | - | - | - | 3機構/ 8“ | 新台幣2,161元 | ||
14C | 鐵件 | - | 鐵件 | 50 CFM | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18“ | 男性 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,613元 | ||
14F | 鐵件 | - | 鐵件 | 50 CFM | 1機構/ 2“ | 1 / 2-14“ | 男性 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,849元 | ||
15 | 鐵件 | - | 鐵件 | 50 CFM | 3機構/ 8“ | 3 / 8-18“ | 女性 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,430元 | ||
15F | 鐵件 | - | 鐵件 | 50 CFM | 1機構/ 2“ | 1 / 2-14“ | 女性 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,797元 | ||
B10-3B | 黃銅 | 1機構/ 4“ | 黃銅 | 25 CFM | - | - | - | 1機構/ 4“ | 新台幣1,104元 |