項目 | 快速接頭 |
倒鉤尺寸 | 3機構/ 8“ |
主體材料 | 黃銅 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | 推樂軟管倒鉤 |
軟管連接 | 推進 |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
互換類型 | 工業 |
鎖類型 | 羅爾斯 |
鎖定方式 | 推連接 |
材料 | 黃銅 |
最高 流 | 25 CFM |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
最高 工作溫度 | 250度 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最小 工作溫度 | -40度F |
密封材料 | 丁腈 |
密封件 | 丁腈 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
閥門類型 | 管狀的 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 8481801095 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺紋尺寸 | 倒鉤尺寸 | 身體尺寸 | 螺紋類型 | 連接類型 | 軟管連接 | 軟管內徑。 | 最高 流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30-3B | - | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | - | 軟管倒鉤 | 軟管倒鉤 | 1機構/ 4“ | 25 CFM | 新台幣1,341元 | ||
B30-3BP | - | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | - | 推樂軟管倒鉤 | 推進 | 1機構/ 4“ | 25 CFM | 新台幣1,548元 | ||
B32 | 1 / 4-18“ | - | 1機構/ 4“ | 男性 | NPTF | (不適用) | - | 25 CFM | 新台幣1,250元 | ||
B32E | 3 / 8-18“ | - | 1機構/ 4“ | 男性 | NPTF | (不適用) | - | 25 CFM | 新台幣1,336元 | ||
B33A | 1 / 8-27“ | - | 1機構/ 4“ | 女性 | NPTF | (不擴散條約) | - | 25 CFM | 新台幣1,387元 | ||
B33E | 3 / 8-18“ | - | 1機構/ 4“ | 女性 | NPTF | (不擴散條約) | - | 25 CFM | 新台幣1,222元 | ||
B34-5BP | - | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | - | 推樂軟管倒鉤 | 推進 | 3機構/ 8“ | 50 CFM | 新台幣2,182元 |