項目 | 膀胱蓄能器 |
結構 | 合金鋼 |
直徑 | 9.06“ |
流體量 | 10加侖 |
氣體量(立方英寸) | 2097 |
身高 | 54.38“ |
最高 流 | 220 GPM |
最高 流量GPM | 220 |
最大壓力 | 3000 PSI |
安裝 | 直式 |
溫度。 範圍 | 礦物油-20至200 F,水和水乙二醇32至200 F |
船重(kg) | 92.7 |
船高(厘米) | 24.89 |
船長(厘米) | 162.56 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 身高 | 最高 流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
BA002B3T01A1G | 4.5“ | 11.13“ | 40 GPM | 新台幣43,151元 | |
BA01B3T01A1G | 6.75“ | 17“ | 150 GPM | 新台幣56,032元 | |
BA02B3T01A1G | 9.06“ | 21.38“ | 220 GPM | 新台幣85,579元 | |
BA05B3T01A1G | 9.06“ | 33.38“ | 220 GPM | 新台幣110,725元 |