項目 | 乳頭 |
主體材料 | 黃銅 |
身體尺寸 | 1 1機構/ 4“ |
流量 | 76加侖/分鐘 |
最高 運營壓力 | 1700 Psi |
最高 工作溫度 | 250度 |
最高 工作壓力 | 1700 Psi |
最小 工作溫度 | -40度F |
螺紋尺寸 | 1 1/4-11 1/2" |
螺紋類型 | 女性 |
閥門類型 | 無閥 |
型號 | 最大。 壓力 | 主體材料 | 身體尺寸 | 最高 工作壓力 | 派克立交 | 密封材料 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST-N1 | 2500 PSI | 黃銅 | 1機構/ 8“ | 2500 PSI | BST-N1 | 維通 | 1 / 8-27“ | 女性 | 新台幣262元 | |
BST-N1M | 2500 PSI | 黃銅 | 1機構/ 8“ | 2500 PSI | BST-N1M | - | 1 / 8-27“ | 男性 | 新台幣249元 | |
BST-N2 | 5200 PSI | 黃銅 | 1機構/ 4“ | 5200 Psi | BST-N2 | - | 1 / 4-18“ | 女性 | 新台幣334元 | |
BST-N2M | 5200 PSI | 黃銅 | 1機構/ 4“ | 5200 Psi | BST-N2M | - | 1 / 4-18“ | 男性 | 新台幣350元 | |
BST-N3 | 2700 PSI | 黃銅 | 3機構/ 8“ | 2700 Psi | BST-N3 | - | 3 / 8-18“ | 女性 | 新台幣446元 | |
BST-N3M | 2700 PSI | 黃銅 | 3機構/ 8“ | 2700 Psi | BST-N3M | - | 3 / 8-18“ | 男性 | 新台幣359元 | |
BST-N4 | 2200 PSI | 黃銅 | 1機構/ 2“ | 2200 Psi | BST-N4 | - | 1 / 2-14“ | 女性 | 新台幣584元 |