項目 | 乳頭 |
軸承材料 | 不銹鋼 |
軸承 | 不銹 |
主體材料 | 黃銅 |
身體尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
完 | 黃銅 |
流量 | 12加侖/分鐘 |
總長: | 1 61機構/ 64“ |
鎖定機制 | 球 |
最高 運營壓力 | 2200 Psi |
最高 工作溫度 | 250度 |
最大。 壓力 | 2200 PSI |
最高 工作壓力 | 2200 Psi |
最小 工作溫度 | -40度F |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | BST-N4M |
管道尺寸NPT | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 1 / 2-14“ |
螺紋類型 | 男性 |
類別 | 耦合器公半 |
閥門類型 | 無閥 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7412200025 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 主體材料 | 身體尺寸 | 最高 工作壓力 | 派克立交 | 密封材料 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST-N1 | 2500 PSI | 黃銅 | 1機構/ 8“ | 2500 PSI | BST-N1 | 維通 | 1 / 8-27“ | 女性 | 新台幣249元 | |
BST-N1M | 2500 PSI | 黃銅 | 1機構/ 8“ | 2500 PSI | BST-N1M | - | 1 / 8-27“ | 男性 | 新台幣235元 | |
BST-N2 | 5200 PSI | 黃銅 | 1機構/ 4“ | 5200 Psi | BST-N2 | - | 1 / 4-18“ | 女性 | 新台幣332元 | |
BST-N2M | 5200 PSI | 黃銅 | 1機構/ 4“ | 5200 Psi | BST-N2M | - | 1 / 4-18“ | 男性 | 新台幣330元 | |
BST-N3 | 2700 PSI | 黃銅 | 3機構/ 8“ | 2700 Psi | BST-N3 | - | 3 / 8-18“ | 女性 | 新台幣424元 | |
BST-N3M | 2700 PSI | 黃銅 | 3機構/ 8“ | 2700 Psi | BST-N3M | - | 3 / 8-18“ | 男性 | 新台幣357元 | |
BST-N4 | 2200 PSI | 黃銅 | 1機構/ 2“ | 2200 Psi | BST-N4 | - | 1 / 2-14“ | 女性 | 新台幣578元 |