項目 | 過濾器/調節器/潤滑器 |
調節旋鈕 | 非上升 |
調整範圍 | 0至125 psi |
碗材質 | 壓鑄鋅 |
碗尺寸 | 16盎司。 |
排水類型 | Automatic 自動錶 |
過濾等級 | 5微米 |
儀表端口 | 1 / 4“NPT |
最高 流 | 400 CFM |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
件數 | 3 |
總高度 | 14.13“ |
總寬度 | 16.5“ |
管道尺寸 | 1-1 / 2“NPT |
船重(kg) | 10.15 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 48.01 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 8481100040 |
原產地 | US |
型號 | 碗尺寸 | 排水類型 | 最高 流 | 最高 溫度 | 總高度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16A34B18A4BC | 4.4盎司。 | 手動操作 | 90 CFM | 175學位F. | 7.93“ | 9.45“ | 1 / 2“NPT | 新台幣20,239元 | |
C628-06FRLWGCWR | 16盎司。 | Automatic 自動錶 | 325 CFM | 150學位F. | 13“ | 15.75“ | 3 / 4“NPT | 新台幣36,444元 | |
C628-08FRLWGCWR | 16盎司。 | Automatic 自動錶 | 350 CFM | 150學位F. | 13“ | 15.75“ | 1“NPT | 新台幣42,753元 |