PARKER 過濾器、調節器和潤滑器
派克過濾器、調節器和潤滑器用於工業系統,特別是氣動和液壓裝置。它們確保清潔、調節的空氣供應、去除污染物、調節壓力並提供潤滑,以提高設備性能。這些裝置減少了磨損並延長了使用壽命...NG系統的使用壽命。讀
次數 | 型號 | 碗尺寸 | 排水類型 | 最高 流 | 最高 溫度 | 總高度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16A34B18A4BC | 4.4盎司。 | 手動操作 | 90 CFM | 175學位F. | 7.93“ | 9.45“ | 1 / 2“NPT | NT$18,384 | |
B | C628-08FRLWGCWR | 16盎司。 | Automatic 自動錶 | 350 CFM | 150學位F. | 13“ | 15.75“ | 1“NPT | NT$40,200 | |
B | C628-06FRLWGCWR | 16盎司。 | Automatic 自動錶 | 325 CFM | 150學位F. | 13“ | 15.75“ | 3 / 4“NPT | NT$34,268 | |
B | C628-12FRLWGCWR | 16盎司。 | Automatic 自動錶 | 400 CFM | 150學位F. | 14.13“ | 16.5“ | 1-1 / 2“NPT | NT$39,986 |
過濾器,調節器與潤滑器
派克過濾器、調節器和潤滑器旨在有效去除顆粒和水分並控制流體流量,是農業、管道、食品和化學工業應用的理想選擇。 這些氣動調節器可在各種管道尺寸上進行正壓和精確的壓力調節,並且能夠處理高達 400 cfm 的流量。 過濾器配備手動排水閥,可排出濾杯中收集的水,從而提高產品的使用壽命和效率。 它們設計可承受高達 175 華氏度的溫度,並具有高除濕效率。 這些封閉式接頭、模塊化過濾器/調節器/潤滑器還提供 2 件或 3 件管道選項。 從手動和自動排水類型的各種過濾器、調節器和潤滑器中進行選擇 Raptor Supplies.
功能
- 這些氣動調節器可為各種管道尺寸提供精確的壓力控制,並可處理高達 400 cfm 的流量,以實現高效的系統運作。
- 這些過濾器配備手動排水閥,透過去除收集到的水來延長產品壽命和效率。
- 它們可以承受高達 175 華氏度的溫度,有效去除水分。
- 這些模組化過濾器、調節器和潤滑器可根據使用者的要求採用 2 件或 3 件式管道配置。
常问问题解答
如何選擇適合我需求的派克氣動調節器?
- 確定您的應用所需的壓力控制範圍。
- 使調節器的流量與您的系統需求相符。
- 確保調節器的連接埠尺寸與您的管道對齊。
- 考慮相容性的工作溫度範圍。
- 選擇手動或自動排水選項。
- 請諮詢 Parker 或行業專家以獲得具體指導。
我什麼時候應該更換這些過濾器、調節器和潤滑器?
- 如果它們不再保持適當的壓力或空氣品質。
- 當它們出現洩漏或出現磨損跡象時。
- 當過濾器被污染物堵塞時。
- 如果它們無法有效調節壓力或提供潤滑。
- 出於安全考慮,請及時更換損壞或故障的零件。