項目 | 止回閥 |
開裂壓力 | 31 Psi |
流量 | 8加侖/分鐘 |
安裝扭矩 | 48磅英尺 |
最高 流 | 8加侖/分鐘 |
最高 流量GPM | 8 |
最高 入口壓力 | 5000 PSI |
最大。 壓力 | 5000 PSI |
最高 黏度 | 45-2000 SSU |
工作溫度。 | -45度至132度C |
額定流量 | 8加侖/分 |
密封材料 | d-環 |
閥門材質 | 鐵件 |
閥門類型 | 單飛行員操作檢查 |
方法 | 3 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8481801050 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 材料 | 主體材料 | 身體尺寸 | 最高 流 | 最高 運營壓力 | 最高 溫度 | 最小 工作溫度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB6MCVC4-HBLK-05 | 基納爾 | 基納爾 | - | - | 300 PSI | 150學位F. | -17.8度C | - | 新台幣904元 | ||
CVH081P | - | - | - | 10加侖/分鐘 | - | - | - | - | 新台幣1,130元 | ||
CVH103P | - | - | - | 16加侖/分鐘 | - | - | - | - | 新台幣1,226元 | ||
A4VC4-MG | 縮醛樹脂共聚物 | 縮醛 | - | - | 145 PSI | 150學位F. | 1度C | - | 新台幣677元 | ||
A5VC5-MG | 縮醛樹脂共聚物 | 縮醛 | - | - | 145 PSI | 150學位F. | 1度C | - | 新台幣691元 | ||
A6VC6-MG | 縮醛樹脂共聚物 | 縮醛 | - | - | 145 PSI | 150學位F. | 1度C | - | 新台幣732元 | ||
CV-1-1144 | PTFE | - | - | - | - | 環境溫度:32度至212度F,流體:32度至266度F | - | 1 15機構/ 64“ | 新台幣17,124元 |