項目 | 止回閥 |
主體材料 | 基納爾 |
連接類型 | 推x MNPT |
開裂壓力 | 0.5 PSI |
材料 | 基納爾 |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
最高 工作溫度 | 121度C |
最高 溫度 | 150學位F. |
最高 水壓力 | 150 PSI |
最小 工作溫度 | -17.8度C |
環材料 | SS |
密封材料 | 氟碳 |
三方圈 | 排隊 |
尺寸 | 3 / 8“x 1 / 4” |
次數 | 管到NPTF |
管外徑 | 3機構/ 8“ |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 3.56 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8481309000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 主體材料 | 身體尺寸 | 最高 流 | 最高 運營壓力 | 最高 溫度 | 最小 工作溫度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPH104P | - | - | - | 8加侖/分鐘 | - | - | - | - | 新台幣2,754元 | ||
CVH081P | - | - | - | 10加侖/分鐘 | - | - | - | - | 新台幣1,130元 | ||
CVH103P | - | - | - | 16加侖/分鐘 | - | - | - | - | 新台幣1,226元 | ||
A4VC4-MG | 縮醛樹脂共聚物 | 縮醛 | - | - | 145 PSI | 150學位F. | 1度C | - | 新台幣677元 | ||
A5VC5-MG | 縮醛樹脂共聚物 | 縮醛 | - | - | 145 PSI | 150學位F. | 1度C | - | 新台幣691元 | ||
A6VC6-MG | 縮醛樹脂共聚物 | 縮醛 | - | - | 145 PSI | 150學位F. | 1度C | - | 新台幣732元 | ||
CV-1-1144 | PTFE | - | - | - | - | 環境溫度:32度至212度F,流體:32度至266度F | - | 1 15機構/ 64“ | 新台幣17,124元 |