項目 | 排水C |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 螺紋的 |
手柄 | 翼展 |
手柄類型 | T恤 |
十六進制大小 | 9機構/ 16“ |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
最高 工作溫度 | 121度C |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最小 工作溫度 | -54度C |
總高度 | 1.5“ |
管道尺寸 | 1 / 4-18 |
三方圈 | 外封 |
次數 | 公管 |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
螺紋尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8481801085 |
產品 | 型號 | 螺紋尺寸 | 手柄 | 十六進制大小 | 最小 工作溫度 | 總高度 | 管道尺寸 | 三方圈 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC602-4 | 1機構/ 4“ | 翅膀 | 9機構/ 16“ | -54度C | 15機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 內部密封 | 公管 | 新台幣314元 | ||
DC602-2 | 1機構/ 8“ | 翅膀 | 13機構/ 32“ | -54度C | 59機構/ 64“ | 1機構/ 8“ | 內部密封 | 公管 | 新台幣284元 | ||
DC603-2 | 1機構/ 8“ | 黃銅翼 | 5機構/ 8“ | -54度C | 1 13機構/ 32“ | 1機構/ 8“ | 內部密封 | 公管 | 新台幣490元 | ||
DC603-4 | 1機構/ 4“ | 黃銅翼 | 5機構/ 8“ | -54度C | 1 35機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 內部密封 | 公管 | 新台幣453元 | ||
DC603-6 | 3機構/ 8“ | 黃銅翼 | 11機構/ 16“ | -54度C | 1.625“ | 3機構/ 8“ | 內部密封 | 公管 | 新台幣527元 | ||
DC604-2 | 1機構/ 8“ | 面朝下 | 7機構/ 16“ | -54度C | 55機構/ 64“ | 1機構/ 8“ | 外封 | 公管 | 新台幣199元 | ||
DC604-4 | 1機構/ 4“ | 面朝下 | 9機構/ 16“ | -54度C | 1" | 1機構/ 4“ | 外封 | 公管 | 新台幣187元 |