項目 | 排水C |
主體材料 | 黃銅 |
手柄 | 橢圓形黃銅 |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
最高 工作溫度 | 121度C |
最小 工作溫度 | -34度C |
三方圈 | 內部密封 |
次數 | 公管 |
螺紋尺寸 | 1機構/ 4“ |
產品 | 型號 | 螺紋尺寸 | 手柄 | 十六進制大小 | 最小 工作溫度 | 總高度 | 管道尺寸 | 三方圈 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC602-4 | 1機構/ 4“ | 翅膀 | 9機構/ 16“ | -54度C | 15機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 內部密封 | 公管 | 新台幣314元 | ||
DC602-2 | 1機構/ 8“ | 翅膀 | 13機構/ 32“ | -54度C | 59機構/ 64“ | 1機構/ 8“ | 內部密封 | 公管 | 新台幣284元 | ||
DC603-2 | 1機構/ 8“ | 黃銅翼 | 5機構/ 8“ | -54度C | 1 13機構/ 32“ | 1機構/ 8“ | 內部密封 | 公管 | 新台幣490元 | ||
DC603-4 | 1機構/ 4“ | 黃銅翼 | 5機構/ 8“ | -54度C | 1 35機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 內部密封 | 公管 | 新台幣453元 | ||
DC603-6 | 3機構/ 8“ | 黃銅翼 | 11機構/ 16“ | -54度C | 1.625“ | 3機構/ 8“ | 內部密封 | 公管 | 新台幣527元 | ||
DC604-2 | 1機構/ 8“ | 面朝下 | 7機構/ 16“ | -54度C | 55機構/ 64“ | 1機構/ 8“ | 外封 | 公管 | 新台幣199元 | ||
DC604-4 | 1機構/ 4“ | 面朝下 | 9機構/ 16“ | -54度C | 1" | 1機構/ 4“ | 外封 | 公管 | 新台幣187元 |