項目 | 耦合 |
倒鉤尺寸 | 3機構/ 8“ |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | 軟管倒鉤 |
完 | 三價鉻 |
軟管連接 | 軟管倒鉤 |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
互換類型 | 工業 |
鎖類型 | 鎖球 |
鎖定方式 | 推連接 |
材料 | 鐵件 |
最高 流 | 25 CFM |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
最高 工作溫度 | 250度 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最小 工作溫度 | -40度F |
電鍍 | 鋅在鋼身上 |
密封材料 | 丁腈 |
密封件 | 丁腈 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
閥門類型 | 管狀的 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8481200080 |
原產地 | IL |
產品 | 型號 | 身體尺寸 | 連接類型 | 軟管連接 | 最高 流 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H9CP | 1機構/ 4“ | 推樂軟管倒鉤 | 推進 | 25 CFM | 無閥 | 新台幣372元 | ||
EZ-371-6HB | 3機構/ 8“ | 軟管倒鉤 | 軟管倒鉤 | 50 CFM | 管狀的 | 新台幣3,262元 | ||
EZ-371-6MP | 3機構/ 8“ | NPTF | (不適用) | 50 CFM | 管狀的 | 新台幣2,960元 |