項目 | 乳頭 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 3機構/ 4“ |
連接類型 | 國家自然科學基金會 |
流量 | 26加侖/分鐘 |
最高 運營壓力 | 1500 PSI |
最高 工作溫度 | 250度 |
最高 工作壓力 | 1500 PSI |
最小 工作溫度 | -40度F |
電鍍 | 鋅 |
密封材料 | 丁腈 |
次數 | 在壓力下連接,無洩漏 |
螺紋尺寸 | 3 / 4-14“ |
螺紋類型 | 女性 |
產品 | 型號 | 螺紋尺寸 | 身體尺寸 | 連接類型 | 螺紋類型 | 流量 | 最高 運營壓力 | 最高 工作壓力 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF-1002-16FP | 1-11 1/2英寸 | 1" | 國家自然科學基金會 | 女性 | 50加侖/分鐘 | 3000 PSI | 3000 PSI | 丁腈 | 新台幣6,919元 | 詢價
| |
FF-252-4MP | 1 / 4-18“ | 1機構/ 4“ | NPTF | 男性 | 3加侖/分鐘 | 5000 PSI | 5000 PSI | 丁腈 | 新台幣2,688元 | 詢價
| |
FF-752-12FO | 1 1 / 16-12英寸 | 3機構/ 4“ | 基金會 | 女性 | 28加侖/分鐘 | 3000 PSI | 3000 PSI | 丁腈 | 新台幣4,681元 | 詢價
| |
FF-502-8FP | 1 / 2-14“ | 1機構/ 2“ | 國家自然科學基金會 | 女性 | 12加侖/分鐘 | 3000 PSI | 3000 PSI | 聚氨酯和丁腈 | 新台幣2,159元 | 詢價
| |
FF-752-12FP | 3 / 4-14“ | 3機構/ 4“ | 國家自然科學基金會 | 女性 | 28加侖/分鐘 | 3000 PSI | 3000 PSI | 丁腈 | 新台幣5,088元 | 詢價
| |
FC-372-8FO | 3 / 4-16 | 3機構/ 8“ | 基金會 | 女性 | 6加侖/分鐘 | 3000 PSI | 3000 PSI | 聚氨酯和丁腈 | 新台幣3,803元 | 詢價
| |
FC-502-8FP | 1 / 2-14“ | 1機構/ 2“ | 國家自然科學基金會 | 女性 | 12加侖/分鐘 | 3000 PSI | 3000 PSI | 聚氨酯和丁腈 | 新台幣5,094元 | 詢價
|