項目 | 筒式過濾器 |
所需墨盒 | 6 |
顏色 | 灰色 |
直徑 | 12 1機構/ 4“ |
流量 | 90加侖/分鐘 |
頭材料 | 碳素鋼 |
身高 | 53.125“ |
外殼材質 | 碳素鋼 |
輸入/輸出 | 2在NPT中 |
總長: | 53.125“ |
最高 流 | 90 GPM |
最高 流量GPM | 90 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 450 F |
類別 | 盒式磁帶 |
信號寬度 | 12.25“ |
船重(kg) | 45 |
船高(厘米) | 114.3 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8421210000 |
原產地 | US |
型號 | 最高 流 | 顏色 | 直徑 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 信號寬度 | 流量 | 頭材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10-3 / 4SD | - | - | - | - | - | 4 5機構/ 16“ | - | - | 新台幣10,774元 | |
CHC5S2T | - | 灰色 | 7.65“ | 175 PSI | 250 F | - | 25加侖/分鐘 | 碳素鋼 | 新台幣108,364元 | |
CHC5D2T | - | 灰色 | 7.65“ | 175 PSI | 250 F | - | 50加侖/分鐘 | 碳素鋼 | 新台幣118,517元 | |
CHC5T2T | - | 灰色 | 7.65“ | 175 PSI | 250 F | - | 75加侖/分鐘 | 碳素鋼 | 新台幣113,317元 | |
CHG5S2T | - | - | 7.65“ | 175 PSI | 250 F | - | 25加侖/分鐘 | 304不銹鋼 | 新台幣212,399元 | |
CHG5D2T | - | - | 7.65“ | 175 PSI | 250 F | - | 50加侖/分鐘 | 304不銹鋼 | 新台幣215,730元 | |
CHG5T2T | - | - | 7.65“ | 175 PSI | 250 F | - | 75加侖/分鐘 | 304不銹鋼 | 新台幣221,721元 |